Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 150-803203 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104888840
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     150-803203
EAN/GTIN:
     4250175803203
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.