Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-821856 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104888844
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-821856
EAN/GTIN:
     4250175821856
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
11.3 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.