Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Folio Graphit Smart Connector QWERTY Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Folio Graphit Smart Connector QWERTY Italienisch
Logitech Rugged Folio Graphit Smart Connector QWERTY Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104913274
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011204
EAN/GTIN:
     5099206106758
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Möglichkeiten entdecken
Militärtauglicher Schutz gegen Sturzschäden des iPad Air Versiegelte Tastatur gegen Spritzer. Erkunden Sie Ihre Welt mit Rugged Folio für iPad.

VERSTÄRKTES GEHÄUSE. SCHLANKES DESIGN.
Rugged Folio für iPad ist ein schlankes Tastatur-Case mit extremer Sturzfestigkeit: Es übertrifft beim Militär übliche Standards! Die Tastatur in Standardgröße bietet eine vollständige Reihe iPadOS®-Sondertasten, zuverlässigen passgenauen Schutz für das iPad und eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für den Logitech Crayon oder Apple Pencil. Die hochleistungsfähigen Tasten sind gegen Spritzer und Schmutz versiegelt – ideal zum Arbeiten unterwegs.

VIER VERWENDUNGSMODI
Rugged Folio ist flexibel genug für jede Aufgabe (und robust genug für jede Umgebung).

Tippen-Modus: Stellen Sie die Tastatur mit der Halterung aufrecht und klappen Sie die Halterung aus, um Notizen oder E-Mails zu schreiben.
Zeichnen-Modus: Die Halterung ganz nach hinten herausziehen für den idealen Winkel, um mit dem Logitech Crayon Notizen zu schreiben oder zu zeichnen.
Ansichtsmodus: Klappen Sie die Tastatur zurück und klappen Sie die Halterung aus, um Filme und Fernsehsendungen anzusehen.
Lesen-Modus: Klappen Sie die Halterung ein und die Tastatur zurück zum Lesen von Büchern, Artikeln und mehr.

SCHUTZ GEMÄSS ANFORDERUNGEN WIE BEIM MILITÄR
Dank unserer proprietären stoßdämpfenden Technologie und Materialien übertrifft Rugged Folio die bei Falltests für das Militär angewendeten Standards (Sturz aus 1,80 m Höhe!) und bietet damit noch besseren Schutz. Ob Sie es auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit ungeschickt anfassen oder versehentlich von Schreibtisch stoßen: Stürze, Stöße, Schubser und andere Missgeschicke können dem iPad nichts anhaben.

VERSIEGELTE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE TASTEN
Eine widerstandsfähige Hochleistungs-Membran umschließt die Tastatur und schützt sie gegen verschüttete Getränke, Krümel und andere alltägliche Missgeschicke. Wenn ein kleiner Unfall passiert, lässt sich die Tastatur einfach abwischen.

VERSTELLBARE HALTERUNG ZUM AUFSTELLEN
Die flexible Halterung ist über einen Winkel von 40° verstellbar: So finden Sie immer den richtigen Winkel für Ihre aktuelle Aufgabe. Das robuste Scharnier sorgt dafür, dass die Halterung jederzeit, auch bei kräftigem Tippen, zuverlässig stehen bleibt.

POWER UND PAAR MIT EINEM KLICK
Rugged Folio lässt sich sofort über Smart Connector mit dem iPad pairen. Übrigens sind keine Batterien im Lieferumfang enthalten, weil Sie keine benötigen – der Strom kommt direkt vom iPad.

LEISE TIPPEN
Tippen kann geräuschvoll sein und in öffentlichen Räumen oder im Büro andere ablenken. Deshalb haben wir die Tasten für leises Tippen entwickelt. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.

VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT iPadOS-SONDERTASTEN
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach Funktionen suchen. Rugged Folio macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS®-Sondertasten. Greifen Sie mühelos auf Multimedia-Bedienelemente, Helligkeitsstufen, Diktat und mehr zu.

1) Home: Zum Homescreen
2) Bildschirmhelligkeit: Bildschirm heller oder dunkler
3) Bildschirmtastatur: Zeigt die virtuelle Tastatur an oder blendet sie aus
4) Suche: Öffnet das iPadOS-Suchfeld
5) Diktat: Greifen Sie auf die Konvertierung von Sprache in Text zu oder aktivieren Sie den digitalen Assistenten Siri®
6) Screenshot: Zeichnet den aktuellen Bildschirm auf
7) Multimedia-Bedienelemente: Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
8) Lautstärkeregelung: Stummschaltung, Lauter, Leiser
9) Bildschirm ein/aus: iPad-Bildschirm sperren

PLATZ FÜR DEN LOGITECH CRAYON
Ein sicherer Magnetverschluss hält entweder Logitech Crayon oder Apple Pencil fest. Jetzt ist Ihr digitaler Stift immer griffbereit, sodass Sie mühelos direkt auf dem iPad Notizen schreiben, zeichnen oder Dokumente mit Anmerkungen versehen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.