Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104951394
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BX-10B-OP
EAN/GTIN:
     753263078063
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das BX-10B-OP von CHIEFTEC ist ein modernes, kompaktes Mini-Tower Gehäuse, das ein elegantes und unaufdringliches Design mit hoher Funktionalität und einfacher Installation kombiniert. Mit Kompatibilität für ATX Netzteile, m-ATX Mainboards und Grakkarten mit bis zu 380mm Länge, als auch Platz für insgesamt 6 Lüftern, werden moderne PC Konfigurationen im BX-10B-OP genug Platz und ausreichen Kühlung haben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5480 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
SPCC, Karbonstahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
4780 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.