Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM570 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
Artikel-Nr.:
     577-1076912
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3500000AC
EAN/GTIN:
     4719552126989
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Dual 4K Audio Tracking-Kamera für mittelgroße und große Räume
Die AVer CAM570 ist eine 4K-Doppelobjektivkamera mit einer PTZ-Kamera mit 36-fachem Zoom und einer zweiten KI-Linse mit 95°-FOV. Ausgestattet mit eingebautem Mikrofon, erkennt die CAM570 menschliche Stimmen bis zu 10M. Sie ist mit einer Audio-Tracking-Funktion ausgestattet. Die KI-Technologie, wie Smart Gallery und Gestensteuerung, erfassen Nahaufnahmen aller Teilnehmer in herausragender Videoqualität.

Eingebauter Sprachsensor ermöglicht Audio-Tracking
Richten sie ihren fokus einfach auf den Sprecher mit dem Audio-Tracking-Modus. Die Kamera folgt dem Sprecher automatisch oder Sie können einen Punkt voreinstellen, um eine ausgewählte Umgebung in den Fokus zu setzen. Der eingebaute Sensor erkennt Stimmen bis zu 10m ohne dabei von einem Speakerphone gestört zu werden.

Dynamisches Erkennung für das optimierte Meeting-Erlebnis
Präzise Bewegungserkennung dank des Doppelobjektiv; bei Bedarf gleichzeitige Ansicht des gesamten Raumes. Sobald das zweite KI-Objektiv einen Neuankömmling erkennt, löst es die erste PTZ-Kamera aus, die dann alle neu einrahmt und so sicherstellt, dass alle am Meeting Teilnehmenden sofort für die nahtlose Kollaboration in Echtzeit erfasst werden.

Smart Gallery für die deutlichere Darstellung von Gesichtern
Klare Sicht auf alle Personen im Raum. Mit der KI-Technologie schneidet Smart Gallery die Teilnehmer passend zu und stellt sie in identischen individuellen Feeds dar. Fokus auf den Gesichtsausdruck und die Körpersprache, für effektive hybride Meetings.

Interaktion mit der berührungslosen Gestensteuerung der CAM570.
Mit der AI-App für die Erkennung von Gesten und die Interpretation von Befehlen können Sie die Tracking-Funktion ein-/ausschalten und ohne direkte physische Berührung Ein-/Auszoomen. Minimierung von Berührungspunkten und Optimierung der Hygiene am Arbeitsplatz.

Bild-in-Bild für die bevorzugte Konferenzansicht.
Die CAM570 umfasst eine PTZ-Kamera mit 36-fachem Zoom und eine zweite KI-Linse für die Panoramasicht. Die Doppelobjektivbauweise bietet die gleichzeitige Moderatorenansicht und Weitwinkelsicht für verschiedene BIB-Layoutoptionen. Ideal für größere und komplexere Meetingräume.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
165.5 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
4600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
293 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
10855 g
Kamera
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Sensor-Typ
Exmor
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
3 x
Kombinierter Zoom
36 x
Brennweitenbereich
3.4 - 40.3 mm
Blickwinkel (FOV)
95 °
Horizontales Blickfeld
78 °
Vertikales Blickfeld
52 °
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 3,6
Naheinstellgrenze
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
12 V
Operatierender Strom
2 A
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4460
Min. benötigter RAM
4096 MB
Leistungen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.542,28*
€ 1.663,44*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.629,86*
€ 1.745,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.633,54*
€ 1.753,30*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.664,97*
€ 1.792,44*
3 Tage
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1.701,48*
€ 1.835,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,44*
€ 1.979,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,75*
€ 1.971,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,75*
€ 1.919,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,98*
€ 1.881,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,28*
€ 1.835,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.