| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-105000134 Herst.-Nr.: F63925L0 EAN/GTIN: 5010994193638 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 108 g | Lieferanteneigenschaften | Sprachen des Handbuchs | Multi | ![](/p.gif) | Verpackungssprachen | Multi | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Multi | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 63.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 63.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 203.2 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 145 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 206.959 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 190.957 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 05010994193652 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Merkmale | Produkttyp | Wasserballons | ![](/p.gif) | Wassertank | Eingebaut | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Nicht auf Augen und Gesicht zielen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Jahr | 2023 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |