Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Quantum Vector2 RX 7900 XTX D-RGB Wasserblock + Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Quantum Vector2 RX 7900 XTX D-RGB Wasserblock + Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector2 RX 7900 XTX D-RGB Wasserblock + Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector2 RX 7900 XTX D-RGB Wasserblock + Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector2 RX 7900 XTX D-RGB Wasserblock + Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105003171
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109902707
EAN/GTIN:
     3831109902707
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Leistungsstarke GPU-Kühlung
Die neuen Vector²-Wasserblöcke lösen mühelos das Problem der übermäßigen Wärmeentwicklung bei hoher Belastung der GPU. Diese Radeon™ RX 7900 XTX-Wasserblöcke kühlen den Grafik-Rechenchip, das Spannungsregelungsmodul, die Spannungsregler, den VRAM und die MCDs auf den AMD® Radeon RX 7900 XTX- Grafikkarten.

Die neuen Radeon RX 7900 XTX GPUs verfügen über einen GCD, der in einem hochmodernen 5-nm-Prozess hergestellt wird und eine Leistungssteigerung von 54 % pro Watt ermöglicht. Obwohl die GPU effizient ist, verbraucht sie immer noch mehr Strom als die vorherige Generation. Mit 355 W Gesamtplatinenleistung ist das in einem kleineren Gehäuse als je zuvor untergebracht, mit 300 mm² GCD, das 165 % mehr Transistoren pro mm² enthält als die vorherige Generation. Insgesamt verfügen diese GPUs über 58 Milliarden Transistoren für 61 TFLOPs Leistung.

Der Unterschied zu allen anderen Vector²-Wasserblöcken besteht darin, dass der Kühlmotor um 90° gedreht wurde , sodass die Lamellen senkrecht zum Chip stehen. Für ein optimales Delta fließt das Kühlmittel zuerst über den Grafikkernchip und danach über den Speichercachechip. Folglich erhalten alle MCDs Kühlmittel mit der gleichen Temperatur.

Im Lieferumfang des GPU-Wasserblocks ist eine schwarze, vollflächige Backplate enthalten . Ihr markantes L-förmiges Profil umschließt die gesamte GPU und vergrößert gleichzeitig die Kühlfläche. Die Backplate wird außerdem mit vorinstallierten, unverlierbaren Backplate-Schrauben geliefert, die die Installation vereinfachen. Sie stellen sicher, dass immer die richtige Schraubengröße dort verwendet wird, wo sie benötigt wird.

Technisches und visuelles Meisterwerk
Das Aussehen der Wasserblöcke der nächsten Generation wird von minimalistischen geraden Linien dominiert. Für alle Vector² GPU-Wasserblöcke wird eine 10 mm dicke Kupferkühlplatte verwendet. Die Acetal-Version der Vector² GPU-Wasserblöcke ist ganz schwarz und unauffällig, ist aber dennoch mit einem ausgeklügelten adressierbaren RGB-Lichtleiter ausgestattet, der um den gesamten Wasserblock herumführt und selbst auf der Rückseite einen eleganten visuellen Effekt erzeugt.

EK-Matrix7-Unterstützung - Für einfachere Loop-Montage und gerade Linien
Matrix7 standardisiert die Abmessungen der Produkte, einschließlich der Position und des Abstands der Anschlüsse, wodurch die Montage von Flüssigkeitskühlschleifen intuitiver und einfacher wird. EK-Quantum Vector² GPU-Kühlgehäuse folgen dem EK-Matrix7-Standard und lassen sich nahtlos in EK-Quantum Reflection²-Verteilerplatten integrieren. Dies sorgt für Kompatibilität mit der vertikalen EK-GPU-Halterung und perfekte Ausrichtung der Anschlüsse in horizontaler und vertikaler Position, was weniger Zeit für die Planung der Schleife und das Biegen von Rohren bedeutet und dennoch ein episches Endergebnis ist.

EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB - Nickel + Acetal
Das EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB - Nickel + Acetal GPU-Wasserblock + Backplate-Set ist kompatibel mit:

AMD Radeon RX 7900 XTX GPUs mit einem Referenz-PCB-Layout
Für eine genaue Kompatibilitätsübereinstimmung dieses Wasserblocks empfehlen wir Ihnen, den EK Cooling Konfigurator zu Rate zu ziehen .

Neuer Kühlmotor – für optimale Kühlung in jeder Situation
Der Vector-Wasserblock kühlt aktiv GCD, VRAM, Leistungsstufen, Induktoren, Spannungsregler und MCDs. Passiv, über die Rückplatte, die PCB-Hotspots auf der Rückseite des GPU-Kerns, des VRAM und des VRM (Spannungsregelungsmodul).

Der implementierte Vector²-Kühler verwendet einen neuartigen 3D-gefrästen Acryleinsatz zur Verbesserung der Strömungsverteilung und der thermischen Leistung. Dieser neue Kühler basiert auf einem Open-Split-Flow-Design, aber die asymmetrische Form des Düseneinsatzes hilft dabei, einen gleichmäßigen Fluss zwischen den ersten und letzten Kupferlamellen zu verteilen. Die Geometrie der Lamellenstruktur wurde optimiert, um eine gleichmäßige Strömungsverteilung mit minimalen Verlusten und optimaler Leistung auch bei umgekehrtem Wasserfluss zu gewährleisten. Er zeichnet sich außerdem durch eine geringe hydraulische Durchflussbeschränkung aus, was bedeutet, dass er mit schwächeren Wasserpumpen oder Pumpen mit niedriger Geschwindigkeitseinstellung verwendet werden kann und dennoch Spitzenleistung erzielt.

Erstklassige Materialien und clevere Technik für Langlebigkeit und Spitzenleistung
Alle Vector² GPU-Wasserblöcke verwenden eine dicke 10 mm dicke Kupferkühlplatte mit einem direkt daran befestigten Acetalanschluss, um eine robuste Baugruppe zu schaffen. Ein einzelnes O-Ring-Design dient zur Abdichtung zwischen der Kühlplatte und der Oberseite des Wasserblocks, wodurch die Anzahl der Ausfallpunkte verringert wird. Dies bedeutet auch, dass Sie das Ende der Edelstahlbrückenplatten erlebt haben , die zuvor bei GPU-Wasserblöcken verwendet wurden. Diese einfache Konstruktion bietet Vertrauen bei Anpassung und Wartung. Taktile magnetische Abdeckungen werden verwendet, um die Anschlussschrauben zu verbergen, wodurch die Markierung gedreht werden kann, wenn die GPU im Gehäuse umgedreht wird.

Die Kühlplatte wird CNC-gefräst aus hochwertigem, reinem Elektrolytkupfer, das anschließend vernickelt wird, während die Oberseite CNC-gefräst ist aus glasartigem gegossenem Acryl. Die schwarz eloxierte Rückplatte hat ein neues L-förmiges Profil, das die Basis des Wasserblocks berührt und die gesamte GPU umschließt, während die Kühlfläche vergrößert wird, was zu noch besserer Leistung führt.

Inklusive Backplate
Zum ersten Mal wurden der Rückplatte unverlierbare Schrauben hinzugefügt. Sie vereinfachen die Installation und stellen sicher, dass immer die richtige Länge verwendet wird, wo sie benötigt wird, um Benutzerfehler oder Zweifel zu vermeiden.

Die Backplate verbessert die Gesamtästhetik Ihrer Grafikkarten und sorgt außerdem für zusätzliche passive Kühlung der Rückseite der VRM-, Core- und VRAM-Abschnitte der Leiterplatte.

Drehbare magnetische Abdeckungen
Zum Verbergen der Anschlussschrauben werden elegante magnetische Abdeckungen verwendet, die eine Drehung der Marke ermöglichen, wenn die GPU-Wasserblockgehäuse im Gehäuse umgedreht sind oder an einer vertikalen GPU-Halterung verwendet werden.

Adressierbare D-RGB-Kompatibilität
Ein dichter D-RGB-LED-Streifen beleuchtet die Trennlinie des hervorstechenden Elements auf beiden Seiten des Blocks. Dieser subtile Effekt ermöglicht lebendige Farbdarstellungen, während der Block vollständig schwarz bleibt. Die einzeln adressierbare RGB-LED ist mit gängigen RGB-Sync-Technologien aller großen Motherboard-Hersteller kompatibel. Die Pfeilmarkierung auf dem 3-poligen D-RGB-LED-Anschluss muss mit der +5V-Markierung auf dem D-RGB-Header (adressierbar) ausgerichtet sein (Pinbelegung: +5V | Daten | Blockiert | Masse).

Vector²-Wasserblöcke gewinnen einen iF Design Award
Die Premium-Wasserblöcke von EK aus der Quantum Vector²-Produktlinie wurden mit einem iF Design Award für 2022 ausgezeichnet . Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen stehen für erstklassiges Design, das unsere Produkte sowohl den Verbrauchern als auch der Design-Community bieten. Vector²-Wasserblöcke haben nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Aussehen, das diese Auszeichnungen verdient, sondern bringen auch zum Patent angemeldete Technologien und wertvolle Funktionen mit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock + Rückenplatte
Material
Acetal, Nickel
Produktfarbe
Schwarz
RGB Stecker
3-pin
Verbindender Thread
1/4 "
Geeignet für
Grafikkarte
Kompatible Produkte
Radeon RX 7900 XTX
Energie
RGB-Spannung
5 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
307.5 mm
Höhe
134 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.