Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
JBL Go 3 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau, Weiß 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105040894
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLGO3ECOWHT
EAN/GTIN:
     6925281969003
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
tragbare lautsprecher
Original JBL Pro Sound
Überraschend voller JBL Original Pro Sound und kräftiger Bass trotz der ultra-kompakten Größe des Go 3 Eco.

Umweltfreundliche recycelte Materialien und Verpackung
Neues innovatives, umweltfreundliches Design mit der gleichen vollen JBL Original Pro Sound-Performance. Der JBL Go 3 Eco besteht aus bis zu 90 % recyceltem Kunststoff, die Lautsprecherabdeckung ist sogar mit 100 % recyceltem Stoff verkleidet. Das Design reduziert daher den Verbrauch an neuem Kunststoff erheblich und verbessert zugleich die Gesamt-CO2-Bilanz des Produkts. Auch die FSC-Verpackung ist nachhaltig – sie besteht aus zertifiziertem Papier, das mit Sojatinte bedruckt ist.

IP67 wasserdicht und staubfest
Fürs Schwimmbad. Für den Park. Der JBL Go 3 Eco ist gemäß IP67 wasserdicht und staubfest, damit du ihn überall mitnehmen kannst.

Grab & Go
Neues innovatives, umweltfreundliches Design mit der gleichen hochwertigen Audioleistung. Hilf der Umwelt bei deiner nächsten Party mit einem Must-have-Accessoire, das zu bis zu 90 % aus recyceltem Kunststoff besteht und zu 100 % aus recyceltem Stoff für die Lautsprecherabdeckung. Der JBL Go 3 Eco sieht so cool aus, wie er klingt – gewagtes Styling, ausdrucksstarke trendige Details und voller JBL Original Pro Sound. Das wasserdichte und staubfeste Design umfasst außerdem eine integrierte Schlaufe, sodass du deine Musik bei jedem Wetter und auf nachhaltige Weise überall hin mitnehmen kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
86 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
41 mm
Audio
RMS-Leistung
4.2 W
Frequenzbereich
110 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Haken
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Batteriekapazität
2.7 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akkuladezeit
2.5 h
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.