Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E3405 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hape E3405 Spielzeug-Set
Hape E3405 Spielzeug-Set
Hape E3405 Spielzeug-Set
Hape E3405 Spielzeug-Set
Hape E3405 Spielzeug-Set
Hape E3405 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105914394
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3405
EAN/GTIN:
     6943478018402
Home, sweet home! Diese voll ausgestattete Puppen-Villa bietet deiner Puppenfamilie ein wunderschönes zuhause. Enthält Küche, Wohnzimmer, Essbereich, zwei Balkons, Badezimmer, Vorgarten, einer Lampe auf jedem Stockwerk, Klingel und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
835 mm
Verpackungshöhe
750 mm
Paketgewicht
24251 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.