Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape Dining Room


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hape Dining Room
Hape Dining Room
Hape Dining Room
Hape Dining Room
Hape Dining Room
Hape Dining Room
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105914397
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3454
EAN/GTIN:
     6943478004528
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
puppen haus
Deck den Tisch und rufe die ganze Familie zusammen. Es ist Abendbrotzeit!
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten
Merkmale
Typ
Küche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Holz
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 10,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.