Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E3500 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hape E3500 Kinderspielzeugfigur
Hape E3500 Kinderspielzeugfigur
Hape E3500 Kinderspielzeugfigur
Hape E3500 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105914401
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3500
EAN/GTIN:
     6943478004566
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Diese Familie besteht aus Opa, Oma, Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Habt ihr noch mehr Geschwister?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Baumwolle, Holz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Rollenspiel
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,26667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.