Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape Rock & Slide House


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hape Rock & Slide House
Hape Rock & Slide House
Hape Rock & Slide House
Hape Rock & Slide House
Hape Rock & Slide House
Hape Rock & Slide House
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105917518
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3411
EAN/GTIN:
     6943478034808
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
hape puppenhaus
puppen haus
Jeder Raum im Puppenhaus bietet aufregende Soundeffekte, insgesamt gibt es 9 verschiedene. Party-Hits, Tierlaute, Uhrticken, Badewannen- und Föngeräusch sowie lustige Laute wie die Klospülung garantieren Unterhaltung und Spaß für viele Stunden. Ganz gleich, ob sich Kinder beim Rollenspiel in einen berühmten Schauspieler oder in einen Rockstar verwandeln oder einfach nur gerne mit ihren Haustieren spielen – in diesem Puppenhaus ist für alle etwas dabei!
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training von Alltagskompetenzen, Entwicklung der Vorstellungskraft, Klänge lernen
Lieferanteneigenschaften
Sound-Effekte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Rollenspiel
Ja
Interaktiv
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
467 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
31 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.