Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow 50062001 Solarmodul 220 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow 50062001 Solarmodul 220 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50062001 Solarmodul 220 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50062001 Solarmodul 220 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50062001 Solarmodul 220 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50062001 Solarmodul 220 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105925486
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     50062001
EAN/GTIN:
     4897082666332
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
220 W
Solarmodul Spannung
21.8 V
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18.4 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
12 A
Stromstärke
13 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Camping, Garten
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zelleffizienz
23 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
9500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bluetti
PV200
ab € 269,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.