Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRB140 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TRB140 Digital & Analog I/O Modul
Teltonika TRB140 Digital & Analog I/O Modul
Teltonika TRB140 Digital & Analog I/O Modul
Teltonika TRB140 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106051986
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB140005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industriemodem
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat4
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.5 mm
Tiefe
64.4 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
134 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
DC input Spannung
9 - 30 V
Sicherheit
Firewall
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: mobilfunk-gateway
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.