Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP3051/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP3051/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP3051/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106108609
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP3051/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
1.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31356*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,40336*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37336*
€ 0,4443
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,36676*
€ 0,43644
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,34356*
€ 0,40884
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,31356*
€ 0,37314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.