| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147422 Herst.-Nr.: 800100904 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktisches Walkie Talkie Headset für Ihr Funkgerät Hohe Klangqualität für den Einsatz auch in lauten Umgebungen Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Motorola Funkgerät Funktionale Rufannahmetaste und praktischer Clip Hochwertiges Security-Headset für Ihr Security-Funkgerät Mit diesem kostengünstigen Headset treffen Sie die richtige Wahl. Es verfügt über eine praktische Taste zur Annahme und Beendigung von Anrufen. Desweiteren ermöglicht der Clip eine sichere Befestigung an Kragen und Kleidung. Dank des transparenten Akustikschlauchs kann es überall diskret getragen werden. Die Spiralform des Akustikschlauchs sorgt zudem für ein ideales Klangerlebnis. Die Ohrolive ist hochwertig verarbeitet und kann dadurch auch über einen längeren Zeitraum komfortabel getragen werden. Dieses Headset für Funkgeräte eignet sich damit ideal für Personal von Sicherheitsdiensten oder von Großveranstaltungen. Der Akustikschlauch ist austauschbar, ebenso wie die Ohroliven. Somit bleiben Sie und andere immer bequem und flexibel erreichbar. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Motorola CP040 Motorola GP300 Motorola GP600 Motorola GP68 Motorola GP73 Motorola GP88 Motorola Radius P110 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |