| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147423 Herst.-Nr.: 800100905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktisches Walkie Talkie Headset für Ihr Funkgerät Hohe Klangqualität für den Einsatz auch in lauten Umgebungen Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Motorola Funkgerät Funktionale Rufannahmetaste und praktischer Clip Hochwertiges Security-Headset für Ihr Security-Funkgerät Mit diesem kostengünstigen Headset treffen Sie die richtige Wahl. Es verfügt über eine praktische Taste zur Annahme und Beendigung von Anrufen. Desweiteren ermöglicht der Clip eine sichere Befestigung an Kragen und Kleidung. Dank des transparenten Akustikschlauchs kann es überall diskret getragen werden. Die Spiralform des Akustikschlauchs sorgt zudem für ein ideales Klangerlebnis. Die Ohrolive ist hochwertig verarbeitet und kann dadurch auch über einen längeren Zeitraum komfortabel getragen werden. Dieses Headset für Funkgeräte eignet sich damit ideal für Personal von Sicherheitsdiensten oder von Großveranstaltungen. Der Akustikschlauch ist austauschbar, ebenso wie die Ohroliven. Somit bleiben Sie und andere immer bequem und flexibel erreichbar. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Motorola GP1280 Motorola GP140 Motorola GP240 Motorola GP280 Motorola GP318 Motorola GP320 Motorola GP328 Motorola GP329 Motorola GP330 Motorola GP338 Motorola GP339 Motorola GP340 Motorola GP346 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP386 Motorola GP540 Motorola GP580 Motorola GP640 Motorola GP650 Motorola GP680 Motorola GP760 Motorola HT1250 Motorola HT1250LS Motorola HT1550 Motorola HT1550XLS Motorola HT750 Motorola MTP700 Motorola MTX8250 Motorola MTX8250LS Motorola MTX850 Motorola MTX850LS Motorola MTX900 Motorola MTX9000 Motorola MTX9250 Motorola MTX950 Motorola MTX960 Motorola PR860 Motorola PRO5150 Motorola PRO5350 Motorola PRO5450 Motorola PRO5550 Motorola PRO5750 Motorola PRO7150 Motorola PRO7350 Motorola PRO7450 Motorola PRO7550 Motorola PRO7750 Motorola PRO9150 Motorola PTX700 Motorola PTX760 Motorola PTX780 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |