| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147545 Herst.-Nr.: 800108177 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarke Antenne für Ihr Handfunkgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Kenwood, Linton, Puxing, Weierwei, Jingtong, FDC Funkgerät Ausgewählte Materialien für zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung Antenne für Ihr Walkie-Talkie, CB Handfunkgerät Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Antenne treffen Sie die richtige Wahl. Verbessern Sie die Kommunikationsqualität mit unserer hochwertigen Antenne. Die vhbw Antenne verstärkt die Sendeleistung und Signalstärke effektiv, damit erhöhen Sie effektiv die Reichweite und verbessern den Empfang. Die Funkantenne ist ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendete Antenne. Mit dem solide gearbeiteten BNC Stecker geht die Installation schnell und einfach. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g | Merkmale | Produkttyp | Antenne | ![](/p.gif) | Kompatibilität | FDC FD-6288 Jingtong JT-208 Jingtong JT-308 Jingtong JT2118 Jingtong JT3118 Kenwood TK-2107 Kenwood TK-2260 Kenwood TK-278 Kenwood TK-3107 Kenwood TK-3160 Kenwood TK-3260 Kenwood TK-378 Linton LT-2188 Linton LT-2268 Linton LT-2288 Linton LT-3188 Linton LT-3260 Linton LT-3268 Linton LT-3288 Puxing PX-3288 Puxing PX-666 Puxing PX-777 Puxing PX-777 PLUS Weierwei VEV-3288S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |