| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147629 Herst.-Nr.: 800116849 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarke Antenne für Ihr Handfunkgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Motorola Funkgerät Ausgewählte Materialien für zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung Antenne für Ihr Walkie-Talkie, CB Handfunkgerät Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Antenne treffen Sie die richtige Wahl. Verbessern Sie die Kommunikationsqualität mit unserer hochwertigen Antenne. Die vhbw Antenne verstärkt die Sendeleistung und Signalstärke effektiv, damit erhöhen Sie effektiv die Reichweite und verbessern den Empfang. Die Funkantenne ist ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendete Antenne. Mit de solide gearbeiteten Anschluss geht die Installation schnell und einfach. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | Merkmale | Produkttyp | Antenne | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Motorola EX500 Motorola EX600 Motorola EX600-XLS Motorola GL2000 Motorola GP1280 Motorola GP300 Motorola GP320 Motorola GP328 Motorola GP328 Plus Motorola GP338 Motorola GP338 Plus Motorola GP340 Motorola GP344 Motorola GP350 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP388 Motorola GP620 Motorola GP640 Motorola GP660 Motorola GP68 Motorola GP680 Motorola GP88 Motorola HT1250 Motorola HT1250-LS Motorola HT1250-LS Plus Motorola HT1550 Motorola HT1550-XLS Motorola HT50 Motorola HT600 Motorola HT750 Motorola MT1000 Motorola MTX8250 Motorola MTX8250-LS Motorola MTX850 Motorola MTX850-LS Motorola MTX9250 Motorola MTX950 Motorola P10 Motorola P100 Motorola P110 Motorola P1225 Motorola P1225-LS Motorola P200 Motorola P210 Motorola PR400 Motorola PRO2150 Motorola PRO5150 Motorola PRO5350 Motorola PRO5450 Motorola PRO5550 Motorola PRO5750 Motorola PRO7150 Motorola PRO7350 Motorola PRO7450 Motorola PRO7550 Motorola PRO7750 Motorola PRO9150 Motorola SP50 Motorola SP50 Plus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |