Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 444.310.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 444.310.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 444.310.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106183453
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.310.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
109 mm
Paketgewicht
540 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.06 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.