Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9508/6AO Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9508/6AO Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBP9508/6AO Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106215283
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9508/6AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
43.7 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,36008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,15*
€ 152,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,93*
€ 143,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,46*
€ 137,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,33*
€ 126,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,17*
€ 123,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 97,65*
€ 116,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,02*
€ 107,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.