Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9508/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9508/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9508/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106219995
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9508/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 3 pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.8 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 3 polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17971*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24856*
€ 0,29579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,23102*
€ 0,27491
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19102*
€ 0,22731
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,17971*
€ 0,21385
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9408/3
ab € 0,54965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.