Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9508/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9508/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9508/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106222590
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9508/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.8 mm
Tiefe
83.8 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,99*
€ 58,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,79*
€ 55,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.