Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9558/9AO Anschlussblock 9 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9558/9AO Anschlussblock 9 Grün
Camdenboss CTBP9558/9AO Anschlussblock 9 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106223589
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9558/9AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
66.6 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.