Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9550/6AO Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9550/6AO Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBP9550/6AO Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106234102
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9550/6AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,31828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,28*
€ 133,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,54*
€ 130,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,52*
€ 122,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,87*
€ 110,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 85,29*
€ 101,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,57*
€ 94,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.