Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9500/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9500/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9500/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106234537
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9500/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.