Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9508/7AO Anschlussblock 7 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP9508/7AO Anschlussblock 7 Grün
Camdenboss CTBP9508/7AO Anschlussblock 7 Grün
Artikel-Nr.:
     139-2668681
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9508/7AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 7 polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
51.3 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 7-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 1,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 33,38*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9408/7
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.