Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZLS253 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ZLS253 Klemmenblockzubehör
ABB ZLS253 Klemmenblockzubehör
ABB ZLS253 Klemmenblockzubehör
ABB ZLS253 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106773080
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ZLS253
EAN/GTIN:
     7612270505333
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
SMISSLINE TP 125A & 250A
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
120 g
Paketgewicht
154 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.