Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZLS252 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ZLS252 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
ABB ZLS252 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
ABB ZLS252 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
ABB ZLS252 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106773409
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ZLS252
EAN/GTIN:
     7612270505326
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
SMISSLINE TP 125A & 250A
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
120 g
Paketgewicht
154 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.