| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-107013036 Herst.-Nr.: 26901 EAN/GTIN: 757120269014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop oder Gerät zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm und somit eine ideale Lösung für Büro, Arbeitsplatzanwendungen oder Klassenzimmer.
Die Kabelausführung dieses Adapters stellte eine einfache und bequeme Lösung dar und macht separate Kabel und Adapter überflüssig.
Dieses Adapterkabel verwendet die integrierte Audio-/Videounterstützung von USB-Ports des Typs C, mit der ein Audio-/Videosignal an den DisplayPort-Eingang eines Projektors oder Bildschirms übertragen werden kann. Dieses Adapterkabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K (4096 x 2160 bei 30 Hz) und ermöglicht damit eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.9 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Chipsatz | CH7213A | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, 2011/65/EU RoHS2 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.7 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |