Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI-I Einzelbildschirm KVM über IP Sender mit Fernzugriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DVI-I Einzelbildschirm KVM über IP Sender mit Fernzugriff
ATEN DVI-I Einzelbildschirm KVM über IP Sender mit Fernzugriff
ATEN DVI-I Einzelbildschirm KVM über IP Sender mit Fernzugriff
ATEN DVI-I Einzelbildschirm KVM über IP Sender mit Fernzugriff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107072769
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     RCMDVI00BT-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469341731
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der RCMDVI00BT ist ein leistungsstarker IP-basierter Sender, der an einen PC/Server mit DVI-Schnittstelle angeschlossen wird, auf den über WinClient/JavaClient an einer Konsole von einem anderen Standort aus zugegriffen werden kann. Der RCMDVI00BT DVI-I Single Display KVM over IP Extender unterstützt ein DVI-Display – bietet verlustfreie Videoübertragungen mit niedriger Latenz von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz. Das RCM-Extender-Setup ermöglicht den Fernzugriff auf Computersysteme über eine USB-Konsole (USB-Tastatur/Maus, DVI-Monitor) über das Intranet oder das Internet, sodass Benutzer die verwalteten Server/Computer in sicheren und temperaturkontrollierten Umgebungen platzieren können, die von den Arbeitsplätzen der Benutzer isoliert sein können.

Der RCMDVI00BT ist mit einer exklusiven RCM-API ausgestattet, die verschiedene umfangreiche Funktionen bereitstellen, wie z. B. die Steuerung des lokalen / entfernten Zugriffs, automatisierte Bediensequenzen (SendKey / SendMouse), Bildschirmüberwachung, Remote-Fehlerbehebung, Vergleich von Bildabtastungen, optische Zeichenerkennung (OCR) und mehr. Darüber hinaus können Benutzer mit der RCMMS (Remote Control & Monitoring Management Software), einer zentralen Verwaltungsplattform mit Panel Array, bis zu Hunderte von RCM-Geräten gleichzeitig verwalten, überwachen und steuern. Der RCMDVI00BT ist mit einem FPGA-Grafikprozessor ausgestattet, der eine hervorragende Bild- und Videoqualität bietet und die OCR-Genauigkeit verbessert. Darüber hinaus unterstützt der RCMDVI00BT OSD-Titelleisten-Benachrichtigung, RFID-Authentifizierung von einer lokalen Konsole aus, industrielle Status-LED-Leuchten mit Statuserkennung und Zugriffskontroll-Box (2XRT-0015G) zur Verwaltung von Remote-Steuerungsrechten am lokalen Standort.

Der RCMDVI00BT kann mit der CCVSR-Software (Control Center Video Session Recorder) von ATEN verwendet werden, um alle Vorgänge auf dem Server aufzuzeichnen. Jeder Vorgang und jede Änderung – Hochfahren auf BIOS-Ebene bis zur Systemebene, An- und Abmelden, Ausführen von Softwareanwendungen zur Konfiguration des Betriebssystems – werden aufgezeichnet und in einer sicheren Videodatei für Sicherheitsreferenzen und Fehlerbehebungszwecke usw. gespeichert.

Der Sender unterstützt Verbindungen über einen RJ-45-Port oder einen SFP-Slot. Er kann entweder direkt oder über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk über ein kupfer- oder glasfaserbasiertes LAN mit einem Empfänger verbunden werden. Bei Anschluss an ein Glasfasernetz mit 1-Gbps-SFP-Glasfasermodul*-Erweiterungen kann die Übertragungsstrecke auf bis zu 10 km verlängert werden. Außerdem verfügt er über zwei redundante Stromversorgungen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet der RCMDVI00BT mit seiner RS-232-Unterstützung und Auto MDIX eine bequeme Möglichkeit, digitale Erweiterungen für Produktionslinienanwendungen über ein Netzwerk zu ermöglichen.

Als IP-basierter Matrix-Extender kann der RCMDVI00BT als Punkt-zu-Punkt / Punkt-zu-Mehrpunkt/ Mehrpunkt-zu-Punkt / Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Extender eingesetzt werden. In Kombination mit dem KVM over IP-Matrix-Manager (CCKM) kann er in ein KVM over IP-Matrix-System (Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt) integriert werden, um flexiblere Anwendungen in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu ermöglichen.

Durch die Integration mit dem CCKM können IT-Administratoren von fortschrittlichen Funktionen profitieren, wie z. B. der automatischen Erkennung aller Extender im selben Subnetz für eine schnelle Installation oder Konfiguration, der Authentifizierung und Autorisierung mit Benutzername und Passwort sowie der Möglichkeit, verschiedene Arten von Verbindungen zu definieren, die geschaltet und gemeinsam genutzt werden können. Zu den Sicherheitsmerkmalen des RCMDVI00BT gehören eine AES-128-Bit-Verschlüsselung für gesicherte Datenübertragungen sowie RADIUS, LDAP, Active Directory und TACACS+ für Authentifizierungsdienste von Drittanbietern. Alles in allem ist der RCMDVI00BT die kostengünstigste und bequemste Möglichkeit, eine vollständige digitale Erweiterung für Anwendungen in der Produktionslinie über ein Netzwerk zu realisieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Verpackungsvolumen
11609.9 cm³
Paketgewicht
2750 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.3 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
41.8 mm
Gewicht
1510 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.9 W
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Serieller Port-Typ
DE-9 (DB-9)
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
362 mm
Höhe des Versandkartons
279 mm
Volumen Hauptkarton
39926.75 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,73*
€ 2.245,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,92*
€ 2.207,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,84*
€ 2.116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,48*
€ 2.086,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,25*
€ 2.061,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.