Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Baseus Adaman2 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107088921
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     PPAD040101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Gesamte Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
4.5-12 V
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
111.2 mm
Gewicht
206 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Power Delivery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.