Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born EHBO-set Puppen-Spielset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
BABY born EHBO-set Puppen-Spielset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107093697
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     834091
EAN/GTIN:
     4001167834091
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
152 mm
Volumen Hauptkarton
936 cm³
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
150 g
Verpackungsvolumen
936 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Spielset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.