Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe Birthday 43cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107093710
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     834152
EAN/GTIN:
     4001167834152
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
343 mm
Höhe des Versandkartons
279 mm
Volumen Hauptkarton
19000 cm³
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
425 g
Verpackungsvolumen
5584 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
425 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff, Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.