Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
BABY born Bath Deluxe Good Night 43cm Puppenzubehörset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107093732
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     835265
EAN/GTIN:
     4001167835265
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279 mm
Höhe des Versandkartons
362 mm
Volumen Hauptkarton
22000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
248 g
Verpackungsvolumen
5577 cm³
Merkmale
Produkttyp
Puppenzubehörset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff, Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.