Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born My Cute Horse Puppentier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
BABY born My Cute Horse Puppentier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107104123
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     835203
EAN/GTIN:
     4001167835203
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
409 mm
Höhe des Versandkartons
394 mm
Volumen Hauptkarton
51000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
401 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
381 mm
Paketgewicht
1250 g
Verpackungsvolumen
22917 cm³
Merkmale
Produkttyp
Puppentier
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff, Textil
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Tiertyp
Pferd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.