Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
BABY born Bear Dress Outfit Puppenkleid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107104821
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     834442
EAN/GTIN:
     4001167834442
Suchbegriffe:
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Puppensachen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
299 mm
Höhe des Versandkartons
423 mm
Volumen Hauptkarton
10000 cm³
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
391 mm
Paketgewicht
55 g
Verpackungsvolumen
2188.3 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenkleid
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, puppen sachen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.