Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021570 Badewannenablage Holz Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Badewannenbrett in Natur 10021570_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107174563
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021570
EAN/GTIN:
     4052025215705
Suchbegriffe:
Badebrett
Badewannenbrett
Badewannenablage
Badewannentisch
Ausziehbare Badewannenablage für Spa-Momente
Ein warmes Bad im Kerzenschein, mit schöner Musik und einem kleinen Glas Wein ist dank der ausziehbaren Badewannenablage aus exotischem Bambus kein unerfüllter Traum. Das vielseitige Wannentablett bietet eine große Ablagefläche für alle, die gerne lang und ausgiebig baden, ob zur Unterhaltung oder für Wellness-Momente. So bietet die Badewannenbrücke viele Halterungen und Abstellmöglichkeiten für Bücher, Tablets, Smartphones, Tassen, Gläser, Kerzen und natürlich Badartikel. Der warme, angenehme Holzton des Bambus sorgt zusätzlich für Spa-Atmosphäre und ziert jedes Badezimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Maximale Breite
1100 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
6300 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
erweiterbar
Ja
Smartphone/Tablet-Halterung
Ja
Tassenhalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wannenablage, Wannenbrücke, badebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.