Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107336389
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4070T12TFXPB1
EAN/GTIN:
     751492771380
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
119.3 mm
Höhe
61 mm
Breite
305 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
382 mm
Verpackungstiefe
190.5 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,39*
€ 986,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,96*
€ 982,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,57*
€ 978,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,46*
€ 953,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,35*
€ 900,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.