Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
Artikel
E.V.I. 01763 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6 Zoll) 5H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-107357143
Hersteller:
E.V.I.
Herst.-Nr.:
01763
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung
Härte
5H
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Reinigungstuch
Ja
Installationstyp
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
bildschirmfilter 15,6" 16:9
,
bildschirmfilter laptop
,
bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen