Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.V.I. 01766 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 36,1 cm (14.2 Zoll) 5H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.V.I. 01766 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 36,1 cm (14.2 Zoll) 5H
E.V.I. 01766 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 36,1 cm (14.2 Zoll) 5H
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107357147
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung
Härte
5H
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Einfach zu säubern
Ja
Reinigungstuch
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Installationstyp
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro 14,2''
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.