| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-107364926 Herst.-Nr.: 691660N EAN/GTIN: 4049759284138 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelabfangschiene zur Montage an den 19“ Streben in Netzwerk- und Serverschränken Zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern und Klettband Material Stahlblech, verzinkt Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44 mm | Merkmale | Typ | Regal-Schiene | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |