Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1887018 Herst.-Nr.: B760M DS3H DDR4 EAN/GTIN: 4719331850876 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 | | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB | Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 | Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel | | HDCP | Ja | | DirectX-Version | 12.0 | | Anzahl der Display unterstützt | 4 | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Mitgelieferte Software | Norton Internet Security | Merkmale | Komponente für | PC | | Motherboardformfaktor | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel B760 Express | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Produktfarbe | Braun | | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling | | Energiequelle | ATX | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI | | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit | | ACPI-Version | 5.0 | | Clear CMOS-Jumper | Ja | | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 | | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Akku/Batterie | Batteriegewicht | 3 g | | Lithiumgewicht pro Akku | 0.07 g | | Anzahl Batteriezellen | 1 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | | Akku-/Batterietyp | CR2032 | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 | | RAID-Unterstützung | Ja | | RAID Level | 0, 1, 5, 10 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 265 mm | | Verpackungstiefe | 265 mm | | Verpackungshöhe | 54 mm | | Paketgewicht | 990 g | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Ohne ECC | Ja | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 5333 MHz | | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB | | Unbuffered Speicher | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm | | Tiefe | 244 mm | | Höhe | 35 mm | Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | | SATA III Anschlüsse | 4 | | Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 4 | | S/PDIF aus Stecker | Ja | | Front Panel Audiostecker | Ja | | Frontpanel-Stecker | Ja | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | | Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 | | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | | TPM-Anschluss | Ja | | Parallel Verbinder | Ja | | Serielle Port-Headers | 1 | | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | China | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Line-in | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 75,55* | € 78,44* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 75,80* | € 78,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 76,53* | € 79,47* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 76,97* | € 79,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 77,63* | € 80,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|