Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC603b-U3 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC603b-U3 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-AC603b-U3 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit, Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107431623
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60979
EAN/GTIN:
     4250078173137
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Nützlich für Jedermann
IT finden wir überall, zu Hause und im Büro. Damit geht auch Speicher einher und der will vernünftig versorgt sein. Unser Adapter inklusive Schutzbox und 16 cm langem Anschlusskabel bietet für alle 2,5'' SATA Speicher den richtigen Verwahrungsort und mit dem USB Type-A Stecker den gängigsten Anschluss.

Werkzeuglose Installation
Alle 2,5'' SATA Speicher mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm können blitzschnell und ohne Hilfsmittel installiert werden. Kein nerviges Suchen nach dem passenden Werkzeug. Für flachere Speichermedien sind Schaumstoffstreifen in den Deckel eingearbeitet, sodass die SSD immer fest im Gehäuse eingebettet ist.

Bestens geschützt
Mit dem Adapter und seiner passenden Kunststoff-Schutzbox ist die SSD auch unterwegs gegen Erschütterungen und Staub geschützt. Mit dem universellen USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss findet man praktisch überall eine Möglichkeit, komfortabel und schnell Daten auszutauschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
54 g
Kabellänge
0.16 m
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
109 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Distanzstück enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.