Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Rührkorb
>
Artikel
Collomix MM 85 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-107437331
Hersteller:
Collomix
Herst.-Nr.:
41650-000
EAN/GTIN:
4011024416506
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb collomix
rührkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
85 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Produktfarbe
Blau
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Quirl-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
rührquirl ø 85 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rührer FM 60 S Rührkorb-D.60mm L.400mm 0-5kg 6-kant,10mm COLLOMIX
Collomix
40880-000
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen