Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699993NTS Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699993NTS Rack Zubehör Regal-Schiene
EFB Elektronik 699993NTS Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107441617
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699993NTS
EAN/GTIN:
     4049759284084
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Rack Zubehör
rack zubehör
Ausschnitt 390 x 30 mm Material Stahlblech Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.