Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 908830 Werkzeug-Guerteltasche unbestückt Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107445205
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     908830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1150 mm
Breite
50 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Männlich
Gürtelart
Taillengurt
Zielgruppe
Erwachsener
Anpassbar
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Schnallenfarbe
Schwarz
Material
Material
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.