Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KTB0630HF3 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KTB0630HF3 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KTB0630HF3 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107474215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KTB0630HF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1108 mm
Breite
300 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
54000 g
Verpackungstiefe
477 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
60000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.951,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.211,86*
€ 8.582,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.149,29*
€ 8.507,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.998,43*
€ 8.328,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.951,86*
€ 8.272,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.