Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107474224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB32SG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
356 mm
Breite
103 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
2000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.