Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20810P Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20810P Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20810P Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107475093
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20810P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Höhe
1 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
12 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.